{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 30 mm | |
Avainkoko 2 | 32 mm | |
Avaimen pituus L | 365 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 44 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 48 mm | |
Renkaan asento | 75 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Rengas syvään taivutettu | kyllä | |
avoin rengas | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615600 30X32 | |
EAN / GTIN | 4062406221089 | |
Valmistajan numero | 615600 30X32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 30X32 mm
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
25,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
169 kappaletta varastossa
17,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
Renkaan asento | 75 | 0 |
Avaimen pituus L | 365 | 318 |
Avainkoko 1 | 30 | 30 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 48 | 48,5 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |