{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 24 mm | |
Avainkoko 2 | 26 mm | |
Avaimen pituus L | 330 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 36 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 40 mm | |
Renkaan asento | 75 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Rengas syvään taivutettu | kyllä | |
avoin rengas | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615600 24X26 | |
EAN / GTIN | 4062406221041 | |
Valmistajan numero | 615600 24X26 |