{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 18 mm | |
Avainkoko 2 | 21 mm | |
Avaimen pituus L | 300 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 28 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 32 mm | |
Renkaan asento | 75 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Rengas syvään taivutettu | kyllä | |
avoin rengas | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615600 18X21 | |
EAN / GTIN | 4062406220983 | |
Valmistajan numero | 615600 18X21 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 18X21 mm
pyynnöstä
Varastossa
326 kappaletta varastossa
18,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
11,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 300 mm | 308 mm |
Avainkoko 1 | 18 mm | 18 mm |
Avainkoko 2 | 21 mm | 21 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 28 mm | 28 mm |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 32 mm | 32 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |