{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 30 mm | |
Avainkoko 2 | 34 mm | |
Avaimen pituus L | 365 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 44 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 50 mm | |
Renkaan asento | 75 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Rengas syvään taivutettu | kyllä | |
avoin rengas | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615600 30X34 | |
EAN / GTIN | 4062406221096 | |
Valmistajan numero | 615600 30X34 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, Avainkoko: 30X34mm
pyynnöstä
Varastossa
183 kappaletta varastossa
31,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
416 kappaletta varastossa
23,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 365 mm | 375 mm |
Avainkoko 1 | 30 mm | 30 mm |
Avainkoko 2 | 34 mm | 34 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 44 mm | 44 mm |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 50 mm | 50 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |