{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 14 mm | |
Avainkoko 2 | 15 mm | |
Avaimen pituus L | 159 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 21,5 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 23 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 7,5 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 617950 14X15 | |
EAN / GTIN | 4045197441881 | |
Valmistajan numero | 617950 14X15 |