{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 24 mm | |
Avainkoko 2 | 27 mm | |
Avaimen pituus L | 258 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 35 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 38,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 11 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 617950 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197441966 | |
Valmistajan numero | 617950 24X27 |