{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 12 mm | |
Avainkoko 2 | 14 mm | |
Avaimen pituus L | 216 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 20 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 23 mm | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615950 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197441720 | |
Valmistajan numero | 615950 12X14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 12X14 mm
pyynnöstä
Varastossa
124 kappaletta varastossa
6,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
234 kappaletta varastossa
6,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
753 kappaletta varastossa
13,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
634 kappaletta varastossa
11,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinta | kromattu | fosfatoitu | kromattu | mattakromattu |
Avaimen pituus L | 216 | 216 | 174 | 220 |
Avainkoko 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 20 | 20 | 22,8 | 20 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 23 | 23 | 25,3 | 23 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |