{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 6 mm | |
Avainkoko 2 | 7 mm | |
Avaimen pituus L | 167 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 11 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 12 mm | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615950 6X7 | |
EAN / GTIN | 4045197160911 | |
Valmistajan numero | 615950 6X7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 6X7 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 228 kappaletta varastossa
4,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
4,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 167 | 167 |
Avainkoko 1 | 6 | 6 |
Avainkoko 2 | 7 | 7 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 11 | 11 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 12 | 12 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |