Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, kromattu, Avainkoko: 32X36mm

Tuote nro.: 615950 32X36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
677 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 32 mm
Avainkoko 2 36 mm
Avaimen pituus L 410 mm
suurin lenkin ⌀ D1 max 48 mm
suurin lenkin ⌀ D2 max 52 mm
Pinta kromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 615950 32X36
EAN / GTIN 4045197441799
Valmistajan numero 615950 32X36

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin