{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 18 mm | |
Avainkoko 2 | 19 mm | |
Avaimen pituus L | 290 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 28 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 29 mm | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615900 18X19 | |
EAN / GTIN | 4045197385475 | |
Valmistajan numero | 615900 18X19 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 18X19 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
518 kappaletta varastossa
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 290 | 290 |
Avainkoko 1 | 18 | 18 |
Avainkoko 2 | 19 | 19 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 28 | 28 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 29 | 29 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |