Brocas espirales HSS-E N 1,5 mm

Número de artículo: 114405 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
En stock
690 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 135

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 1,5 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 338
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 135 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 15,8 mm
    Longitud de la ranura de viruta Lc 18 mm
    Longitud total L 40 mm
    ⌀ de mango Ds 1,5 mm
    Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,03 mm/rev.
    anillo de color sin
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 114405 1,5
    EAN / GTIN 4045197534606
    Número del fabricante 114405 1,5

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    35
    Acero < 750 N/mm²
    P
    28
    Acero < 900 N/mm²
    P
    22
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    8
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Perfiles rectificados: alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso. Broca para la producción en serie.
    Con afilado forma C a partir de tamaño 2 mm.

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Brocas espirales HSS-E N 1,5 mm

    Brocas espirales HSS-E N 1,5 mm

    a petición
    En stock
    690 piezas en stock
    1,89 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    85 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    3,04 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 10  Unidades
    2,53 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Número de filos Z 2 2
    anillo de color sin sin
    ⌀ nominal DC 1,5 1,5
    Ángulo de punta 135 135
    Tipo N FS
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 15,8 6,8
    Tipo de producto Broca espiral Broca espiral

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra