{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 6003 Joker | |
Nøglestørrelse | 7 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 110 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 4 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 7 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613800 7 | |
EAN/GTIN | 4013288218773 | |
Producentnummer | 05020199001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle 7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
88,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.869 styk på lager
23,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
580 styk på lager
41,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
maks. kæbehøjde h1 | 4 | 4 | 4 |
Nøglelængde L | 110 | 110 | 110 |
Nøglestørrelse | 7 | 7 | 7 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ringhøjde h2 maks. | 7 | 7 | 7 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |