{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 6003 Joker | |
Nøglestørrelse | 36 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 460 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 15 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 24 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613800 36 | |
EAN/GTIN | 4013288218896 | |
Producentnummer | 05020507001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle 36 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
546,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
315 styk på lager
324,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
584 styk på lager
341,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
maks. kæbehøjde h1 | 15 | 15 | 13 |
Overflade | matforkromet | matforkromet | vha. nikkelforkromning |
Nøglelængde L | 460 | 460 | 480 |
Nøglestørrelse | 36 | 36 | 36 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |