{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 6003 Joker | |
Nøglestørrelse | 20 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 230 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 9 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 14 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613800 20 | |
EAN/GTIN | 4013288218797 | |
Producentnummer | 05020500001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
181,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
884 styk på lager
102,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
210 styk på lager
100,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 9 | 9 | 9 |
Overflade | matforkromet | matforkromet | vha. nikkelforkromning |
Nøglelængde L | 230 | 230 | 280 |
Nøglestørrelse | 20 | 20 | 20 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | Krom-vanadium-stål | Chrome-Alloy-Steel |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |