{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 6003 Joker | |
Nøglestørrelse | 18 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 200 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 9 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 14 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613800 18 | |
EAN/GTIN | 4013288212740 | |
Producentnummer | 05020209001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 18mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
186,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
850 styk på lager
42,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.030 styk på lager
42,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
412 styk på lager
84,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Overflade | matforkromet | fosfateret | forkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 200 mm | 220 mm | 220 mm | 200 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |