{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 6003 Joker | |
Nøglestørrelse | 10 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 125 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 9 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613800 10 | |
EAN/GTIN | 4013288212542 | |
Producentnummer | 05020201001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
99,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12.518 styk på lager
22,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.960 styk på lager
46,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 5 | 5 | 5 |
Overflade | matforkromet | forkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 125 | 140 | 125 |
Nøglestørrelse | 10 | 10 | 10 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |