{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 10 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 140 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 9 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613950 10 | |
EAN/GTIN | 4045197159762 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10.264 styk på lager
23,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.222 styk på lager
27,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 5 | 5,5 |
Overflade | forkromet | forkromet |
Ringstilling | 15 | 15 |
Nøglelængde L | 140 | 170 |
Nøglestørrelse | 10 | 10 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
maks. ringhøjde h2 maks. | 9 | 8 |