{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 32 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 360 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 14 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 21 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613950 32 | |
EAN/GTIN | 4045197159915 | |
Producentnummer | 613950 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, forkromet, Nøglestørrelse: 32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.333 styk på lager
118,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
474 styk på lager
NOK 222,78
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
291 styk på lager
NOK 274,16
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
681 styk på lager
NOK 366,06
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
583 styk på lager
NOK 366,06
plus moms
plus fragt
|
|
Overflade | forkromet | fosfaterad | förkromad | mattförkromad | förkromning på nickel |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Chrome-Alloy-Steel |
Produkttype | Skruenøgle | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |