Ringgaffelnøgle, forkromet, Nøglestørrelse: 19mm

Art.-nr.: 613950 19
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.611 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 19 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Nøglelængde L 230 mm
maks. kæbehøjde h1 9 mm
maks. ringhøjde h2 maks. 14 mm
Ringstilling 15 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 613950 19
EAN/GTIN 4045197159854
Producentnummer 613950 19
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven