{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 30 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 340 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 14 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 20 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613950 30 | |
EAN/GTIN | 4045197159908 | |
Producentnummer | 613950 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ringgaffelnøgle 30 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.093 styk på lager
106,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.241 styk på lager
181,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | forkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 340 | 330 |
Nøglestørrelse | 30 | 30 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |