{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 30 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 330 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 14 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 20 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613600 30 | |
EAN/GTIN | 4062406220129 | |
Producentnummer | 613600 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ringgaffelnøgle 30 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.519 styk på lager
178,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.817 styk på lager
184,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | matforkromet | vha. nikkelforkromning |
Nøglelængde L | 330 | 415 |
Nøglestørrelse | 30 | 30 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
maks. ringhøjde h2 maks. | 20 | 20 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |