{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 8 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 115 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 4,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 7 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613600 8 | |
EAN/GTIN | 4062406220013 | |
Producentnummer | 613600 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ringgaffelnøgle 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.661 styk på lager
40,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.360 styk på lager
23,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
maks. kæbehøjde h1 | 4,5 | 4,5 |
Overflade | matforkromet | forkromet |
Nøglestørrelse | 8 | 8 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 7 | 7 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |