{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 22 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 260 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 10 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 15 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613600 22 | |
EAN/GTIN | 4062406220099 | |
Producentnummer | 613600 22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ringgaffelnøgle 22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.481 styk på lager
108,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.578 styk på lager
63,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 |
Nøglelængde L | 260 mm | 260 mm |
Nøglestørrelse | 22 mm | 22 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 15 mm | 15 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |