{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 6 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 105 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 4 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 6 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613600 6 | |
EAN/GTIN | 4062406219598 | |
Producentnummer | 613600 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
42,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
525 styk på lager
22,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.783 styk på lager
23,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Overflade | matforkromet | fosfateret | forkromet |
Nøglelængde L | 105 mm | 100 mm | 100 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |