{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 21 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 260 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 10 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 15 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613600 21 | |
EAN/GTIN | 4062406220556 | |
Producentnummer | 613600 21 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 21mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
469 styk på lager
108,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
252 styk på lager
58,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.524 styk på lager
58,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Overflade | matforkromet | fosfateret | forkromet |
Nøglelængde L | 260 mm | 250 mm | 250 mm |
Nøglestørrelse | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |