{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 12 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 140 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 5,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613600 12 | |
EAN/GTIN | 4062406220044 | |
Producentnummer | 613600 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.412 styk på lager
52,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
445 styk på lager
27,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.149 styk på lager
27,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Overflade | matforkromet | fosfateret | forkromet |
Nøglelængde L | 140 mm | 160 mm | 160 mm |
Nøglestørrelse | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |