{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 36 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 460 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 15 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 24 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613600 36 | |
EAN/GTIN | 4062406220570 | |
Producentnummer | 613600 36 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ringgaffelnøgle 36 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
305 styk på lager
324,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
584 styk på lager
341,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
maks. kæbehøjde h1 | 15 | 13 |
Overflade | matforkromet | vha. nikkelforkromning |
Nøglelængde L | 460 | 480 |
Nøglestørrelse | 36 | 36 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |