{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 7 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 110 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 4 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 7 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613600 7 | |
EAN/GTIN | 4062406219604 | |
Producentnummer | 613600 7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ringgaffelnøgle 7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
606 styk på lager
41,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.021 styk på lager
23,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
maks. kæbehøjde h1 | 4 | 4 |
Nøglelængde L | 110 | 110 |
Nøglestørrelse | 7 | 7 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
maks. ringhøjde h2 maks. | 7 | 7 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |