Ringgaffelnøglesæt 12

Art.-nr.: 613610 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
891 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal nøgler Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 613610 12
    EAN/GTIN 4062406220587
    Producentnummer 613610 12

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
    Med optimeret profilskaft, der giver et særligt godt greb og ergonomisk korrekt arbejde. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ring med HT-Drive-profil.

    Norm:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiale:

    Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

    Leveringsomfang:

    1 ringgaffelnøgle af hver nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Str. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

    Bemærk:

    HT-Drive – den særligt præcise profil.
    Fordel:
    • Der gribes fat i skruerne på flankerne. − Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.
    • Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. − Sikkert greb og større kraftoverførsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven