{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 27 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 300 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 13 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 18 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613600 27 | |
EAN/GTIN | 4062406220112 | |
Producentnummer | 613600 27 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ringgaffelnøgle 27 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
825 styk på lager
150,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.281 styk på lager
89,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 13 mm | 13 mm |
Overflade | matforkromet | forkromet |
Nøglelængde L | 300 mm | 310 mm |
Nøglestørrelse | 27 mm | 27 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
maks. ringhøjde h2 maks. | 18 mm | 18 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |