{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 16 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 180 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 8 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 13 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613600 16 | |
EAN/GTIN | 4062406220525 | |
Producentnummer | 613600 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
667 styk på lager
74,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
689 styk på lager
40,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.055 styk på lager
40,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Overflade | matforkromet | fosfateret | forkromet |
Nøglelængde L | 180 mm | 200 mm | 200 mm |
Nøglestørrelse | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |