{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 16 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 200 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 8 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 13 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613950 16 | |
EAN/GTIN | 4045197159823 | |
Producentnummer | 613950 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ringgaffelnøgle 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.566 styk på lager
40,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
218 styk på lager
42,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | forkromet | forkromet |
Ringstilling | 15 | 15 |
Nøglelængde L | 200 | 242 |
Nøglestørrelse | 16 | 16 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
maks. ringhøjde h2 maks. | 13 | 11 |