{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 16 mm | |
Nøglelængde L | 242 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 8 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 11 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614900 16 | |
EAN/GTIN | 4045197442109 | |
Producentnummer | 614900 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
386 styk på lager
42,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
210 styk på lager
71,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
307 styk på lager
77,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ringstilling | 15 grader | 15 grader | 10 grader |
Nøglelængde L | 242 mm | 295 mm | 230 mm |
Nøglestørrelse | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-mylobdæn-stål | Chrome-Alloy-Steel |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |