{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 10 mm | |
Nøglelængde L | 170 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 5,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 8 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614900 10 | |
EAN/GTIN | 4045197442048 | |
Producentnummer | 614900 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.037 styk på lager
26,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
524 styk på lager
49,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | forkromet | vha. nikkelforkromning |
Ringstilling | 15 | 10 |
Nøglelængde L | 170 | 165 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Chrome-Alloy-Steel |
maks. ringhøjde h2 maks. | 8 | 8 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |