{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 20 mm | |
Nøglelængde L | 290 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 9 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 13,1 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614900 20 | |
EAN/GTIN | 4045197442147 | |
Producentnummer | 614900 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
63,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.684 styk på lager
52,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
365 styk på lager
85,30 DKK
22,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
maks. kæbehøjde h1 | 9 | 9 | 9 |
Overflade | forkromet | forkromet | vha. nikkelforkromning |
Ringstilling | 15 | 15 | 15 |
Nøglelængde L | 290 | 240 | 280 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Chrome-Alloy-Steel |
maks. ringhøjde h2 maks. | 13,1 | 14 | 13,1 |