{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 27 mm | |
Nøglelængde L | 386 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 12 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 18 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614900 27 | |
EAN/GTIN | 4045197442185 | |
Producentnummer | 614900 27 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 27mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
628 styk på lager
104,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
459 styk på lager
146,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Overflade | forkromet | vha. nikkelforkromning |
Nøglelængde L | 386 mm | 385 mm |
Nøglestørrelse | 27 mm | 27 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Chrome-Alloy-Steel |
maks. ringhøjde h2 maks. | 18 mm | 18 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |