Ringgaffelnøgle, lang udførelse 9 mm

Art.-nr.: 614900 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
391 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 9 mm
Nøglelængde L 158 mm
maks. kæbehøjde h1 5,5 mm
maks. ringhøjde h2 maks. 8 mm
Ringstilling 15 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614900 9
EAN/GTIN 4045197442031
Producentnummer 614900 9

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Ringgaffelnøgle, lang udførelse  9 mm

Ringgaffelnøgle, lang udførelse 9 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
391 styk på lager
29,28  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.436 styk på lager
24,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.902 styk på lager
46,93  DKK
plus moms plus fragt
Produktionsmetode sænksmedet sænksmedet sænksmedet
Overflade forkromet forkromet matforkromet
Nøglelængde L 158 130 120
Nøglestørrelse 9 9 9
Materiale Krom-vanadium-stål Krom-vanadium-stål Krom-vanadium-stål
maks. ringhøjde h2 maks. 8 8 8
Produkttype Skruenøgle Skruenøgle Skruenøgle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven