{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 30 mm | |
Nøglelængde L | 424 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 13,2 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 20 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614900 30 | |
EAN/GTIN | 4045197442192 | |
Producentnummer | 614900 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse 30 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
537 styk på lager
134,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.778 styk på lager
186,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
maks. kæbehøjde h1 | 13,2 | 13,2 |
Ringstilling | 15 | 10 |
Nøglelængde L | 424 | 415 |
Nøglestørrelse | 30 | 30 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Chrome-Alloy-Steel |
maks. ringhøjde h2 maks. | 20 | 20 |