{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 24 mm | |
Nøglelængde L | 338 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 10,2 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 15,7 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614900 24 | |
EAN/GTIN | 4045197442178 | |
Producentnummer | 614900 24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 24mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
676 styk på lager
90,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
128,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
maks. kæbehøjde h1 | 10,2 mm | 10,2 mm |
Overflade | forkromet | vha. nikkelforkromning |
Ringstilling | 15 grader | 10 grader |
Nøglelængde L | 338 mm | 330 mm |
Nøglestørrelse | 24 mm | 24 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Chrome-Alloy-Steel |