Ringgaffelnøgle, lang udførelse 17 mm

Art.-nr.: 614900 17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
744 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 17 mm
Nøglelængde L 254 mm
maks. kæbehøjde h1 8 mm
maks. ringhøjde h2 maks. 12 mm
Ringstilling 15 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614900 17
EAN/GTIN 4045197442116
Producentnummer 614900 17

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Ringgaffelnøgle, lang udførelse  17 mm

Ringgaffelnøgle, lang udførelse 17 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
744 styk på lager
43,06  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.987 styk på lager
40,53  DKK
plus moms plus fragt
Produktionsmetode sænksmedet sænksmedet
maks. kæbehøjde h1 8 8
Nøglelængde L 254 210
Nøglestørrelse 17 17
Nøglestørrelse, mål metrisk metrisk
Materiale Krom-vanadium-stål Krom-vanadium-stål
maks. ringhøjde h2 maks. 12 13

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven