{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 13 mm | |
Nøglelængde L | 206 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 6,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614900 13 | |
EAN/GTIN | 4045197442079 | |
Producentnummer | 614900 13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse 13 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.673 styk på lager
33,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14.338 styk på lager
28,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
maks. kæbehøjde h1 | 6,5 | 6,5 |
Overflade | forkromet | forkromet |
Ringstilling | 15 | 15 |
Nøglelængde L | 206 | 170 |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 | 11 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |