{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 22 mm | |
Nøglelængde L | 314 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 9,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 14,2 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614900 22 | |
EAN/GTIN | 4045197442161 | |
Producentnummer | 614900 22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse 22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
601 styk på lager
75,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
313 styk på lager
15,05 €
plus moms
plus fragt
|
|
Surface | forkromet | chromé sur nickel |
Position de l'œil | 15 | 10 |
Longueur de clé L | 314 | 300 |
Ouverture | 22 | 22 |
Dim. ouvertures de clés | metrisk | métrique |
Matériau | Krom-vanadium-stål | Acier au chrome |
Type de produit | Skruenøgle | Clés |