{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 22 mm | |
Nøglelængde L | 300 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 9,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 14,2 mm | |
Ringstilling | 10 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
Ring, dybforkrøppet | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614600 22 | |
EAN/GTIN | 4062406220730 | |
Producentnummer | 614600 22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse 22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
304 styk på lager
112,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
601 styk på lager
75,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Overflade | vha. nikkelforkromning | forkromet |
Ringstilling | 10 | 15 |
Nøglelængde L | 300 | 314 |
Nøglestørrelse | 22 | 22 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |