{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 21 mm | |
Nøglelængde L | 280 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 9,2 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 13,5 mm | |
Ringstilling | 10 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
Ring, dybforkrøppet | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614600 21 | |
EAN/GTIN | 4062406220723 | |
Producentnummer | 614600 21 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle, lang udførelse 21 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
102,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
859 styk på lager
107,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | vha. nikkelforkromning | matforkromet |
Nøglestørrelse | 21 | 21 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 13,5 | 15 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |