Ringgaffelnøgle, lang udførelse 36 mm

Art.-nr.: 614600 36
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
560 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 36 mm
Nøglelængde L 480 mm
maks. kæbehøjde h1 13 mm
maks. ringhøjde h2 maks. 19 mm
Ringstilling 10 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade vha. nikkelforkromning
Nøglestørrelse, mål metrisk
gnistfri nej
Ring, dybforkrøppet ja
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614600 36
EAN/GTIN 4062406220792
Producentnummer 614600 36

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med praktisk, håndterbart profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ring dybt forkrøppet.

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Bemærk:

HT-Drive − den særlige profil. En ekstremt præcis profil − udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på HTDrive-symbolet. Fordele:
  • Der gribes fat i skruerne på flankerne. − Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.
  • Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. − Sikkert greb og større kraftoverførsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven