{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 34 mm | |
Nøglelængde L | 460 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 13 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 18 mm | |
Ringstilling | 10 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
Ring, dybforkrøppet | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614600 34 | |
EAN/GTIN | 4062406220785 | |
Producentnummer | 614600 34 |