{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 11 mm | |
Nøglelængde L | 180 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 6 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 9 mm | |
Ringstilling | 10 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
Ring, dybforkrøppet | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614600 11 | |
EAN/GTIN | 4062406220631 | |
Producentnummer | 614600 11 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle, lang udførelse 11 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.768 styk på lager
52,15 DKK
30,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
978 styk på lager
49,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
maks. kæbehøjde h1 | 6 | 5,5 |
Nøglestørrelse | 11 | 11 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 9 | 10 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |