{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 18 mm | |
Nøglelængde L | 255 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 8,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 12 mm | |
Ringstilling | 10 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
Ring, dybforkrøppet | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614600 18 | |
EAN/GTIN | 4062406220693 | |
Producentnummer | 614600 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle, lang udførelse 18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
364 styk på lager
88,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.088 styk på lager
82,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
maks. kæbehøjde h1 | 8,5 | 9 |
Overflade | vha. nikkelforkromning | matforkromet |
Nøglestørrelse | 18 | 18 |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 12 | 14 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |