{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 15 mm | |
Nøglelængde L | 215 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 7 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 11 mm | |
Ringstilling | 10 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
Ring, dybforkrøppet | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614600 15 | |
EAN/GTIN | 4062406220662 | |
Producentnummer | 614600 15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle, lang udførelse 15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
194 styk på lager
69,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
857 styk på lager
66,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
maks. kæbehøjde h1 | 7 | 7 |
Overflade | vha. nikkelforkromning | matforkromet |
Nøglelængde L | 215 | 170 |
Nøglestørrelse | 15 | 15 |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 11 | 12 |