{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 13 mm | |
Nøglelængde L | 195 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 6,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 mm | |
Ringstilling | 10 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
Ring, dybforkrøppet | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614600 13 | |
EAN/GTIN | 4062406220648 | |
Producentnummer | 614600 13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle, lang udførelse 13 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.051 styk på lager
59,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11.056 styk på lager
56,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
maks. kæbehøjde h1 | 6,5 | 6,5 |
Nøglelængde L | 195 | 160 |
Nøglestørrelse | 13 | 13 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 | 11 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |